Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPRING CATCH FIREMAN 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPRING CATCH FIREMAN 80
SPRING CATCH FIREMAN 80
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_ZA8400040
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     ZA8400040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.05 kg
Länge:
37 mm
Breite:
78 mm
Tiefe:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: karabiner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 5,35*
€ 7,79*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,33*
€ 22,59*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 5,57*
€ 25,48*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.