Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROUT NOZZLE DIA 32 RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROUT NOZZLE DIA 32 RAL 9005
GROUT NOZZLE DIA 32 RAL 9005
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_L02632000
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     L02632000
EAN/GTIN:
     5711145369932
Suchbegriffe:
Mörtel
Weitere Informationen:
Gewicht:
26 kg
Länge:
36 mm
Breite:
208 mm
Tiefe:
38 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.