Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEADLESS SCREW M8X12 DIN 914 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEADLESS SCREW M8X12 DIN 914 BK
HEADLESS SCREW M8X12 DIN 914 BK
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_8906
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     8906
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
HEADLESS SCREW M8X12 DIN 914 BK - 8906
Weitere Informationen:
Gewicht:
3 kg
Länge:
1 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.