Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP-NOZZLE 0060 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP-NOZZLE 0060 1/8
HP-NOZZLE 0060 1/8
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_7819
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     7819
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruck-Düsen
Hochdruckdüsen
nilfisk hochdruckdüse
hochdruck düsen
HP-NOZZLE 0060 1/8 - 7819
Weitere Informationen:
Gewicht:
14 kg
Länge:
23 mm
Breite:
29 mm
Tiefe:
21 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 17,83*
€ 24,30*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,08*
€ 28,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,30*
€ 28,77*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,50*
€ 36,20*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 18,90*
€ 40,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.