Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIRE EXTINGUISHER KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FIRE EXTINGUISHER KIT
FIRE EXTINGUISHER KIT
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_56510605
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56510605
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2092 kg
Länge:
148 mm
Breite:
554 mm
Tiefe:
88 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,74*
€ 491,82*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,10*
€ 491,82*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 469,11*
€ 541,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 494,81*
€ 569,06*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 465,79*
€ 582,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,63*
€ 693,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,78*
€ 644,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 521,05*
€ 620,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 517,14*
€ 615,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,89*
€ 591,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,37*
€ 577,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,79*
€ 554,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.