Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIDE BROOM MOTOR KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIDE BROOM MOTOR KIT
SIDE BROOM MOTOR KIT
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_56384449
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56384449
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht:
16512 kg
Länge:
465 mm
Breite:
475 mm
Tiefe:
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.490,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.724,95*
€ 3.242,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.661,02*
€ 3.166,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.639,26*
€ 3.140,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.616,90*
€ 3.114,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.563,98*
€ 3.051,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.521,37*
€ 3.000,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.490,98*
€ 2.964,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.