Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEX PLATE ASSY 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEX PLATE ASSY 32
FLEX PLATE ASSY 32
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_56383376
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56383376
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1057 kg
Länge:
36 mm
Breite:
41 mm
Tiefe:
3 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,31*
€ 187,45*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,98*
€ 191,04*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,24*
€ 205,89*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 171,99*
€ 215,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 197,72*
€ 239,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,37*
€ 256,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,91*
€ 245,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 205,90*
€ 245,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,29*
€ 233,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 192,97*
€ 229,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,44*
€ 220,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,99*
€ 204,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.