Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SQUEEGEE MOUNT BRKT KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SQUEEGEE MOUNT BRKT KIT
SQUEEGEE MOUNT BRKT KIT
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_56104387
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56104387
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.67 kg
Länge:
38 mm
Breite:
29 mm
Tiefe:
18 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.