Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCREW M5X16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCREW M5X16
SCREW M5X16
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_3349
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     3349
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
SCREW M5X16 - 3349
Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
Länge:
17 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: NILF_3349, NILFISK GMBH, 3349, SCREW M5X16
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 3,67*
€ 5,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,25*
€ 6,12*
21 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,15*
€ 6,28*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 4,24*
€ 20,44*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,82*
€ 20,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.