Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TURBOHAMMER NOZZLE W12 050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TURBOHAMMER NOZZLE W12 050
TURBOHAMMER NOZZLE W12 050
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_301001108
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     301001108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreckfräse
Rotordüse Hochdruckreiniger
dreckfräse wap
dreckfräse
Weitere Informationen:
Gewicht:
332 kg
Länge:
51 mm
Breite:
13 mm
Tiefe:
48 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 76,94*
€ 95,51*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 73,18*
€ 95,51*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,44*
€ 97,67*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 81,56*
€ 103,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,86*
€ 114,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.