Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOZZLE PROTECTION CAP PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOZZLE PROTECTION CAP PA
NOZZLE PROTECTION CAP PA
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_18430
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     18430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger Düsenschutzkappe
hochdruckreiniger düsenschutzkappe
NOZZLE PROTECTION CAP PA - 18430
Weitere Informationen:
Gewicht:
4 kg
Länge:
19 mm
Breite:
17 mm
Tiefe:
21 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 1,73*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1,04*
€ 1,85*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,39*
€ 2,07*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1,64*
€ 9,41*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,70*
€ 17,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.