Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOZZLE 5 DOT F. NA5 FA UV D1.49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOZZLE 5 DOT F. NA5 FA UV D1.49
NOZZLE 5 DOT F. NA5 FA UV D1.49
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_107144414
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107144414
EAN/GTIN:
     5711145287120
Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
Länge:
6 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
8 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 7,35*
€ 10,62*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 7,61*
€ 23,09*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,09*
€ 25,28*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,08*
€ 27,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,06*
€ 27,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 13 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 18 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.