Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOSE DN8 1 WIRE 10M W.ERGO FEMALE COUPL.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOSE DN8 1 WIRE 10M W.ERGO FEMALE COUPL.
HOSE DN8 1 WIRE 10M W.ERGO FEMALE COUPL.
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_101405770
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     101405770
EAN/GTIN:
     5701715330059
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
Saugschlauch Staubsauger
Staubsauger Schlauch
Weitere Informationen:
Gewicht:
2558 kg
Länge:
29 mm
Breite:
325 mm
Tiefe:
8 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,84*
€ 155,08*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 128,01*
€ 155,08*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 134,10*
€ 166,29*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 170,25*
€ 201,76*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,29*
€ 197,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,53*
€ 191,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,03*
€ 188,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,26*
€ 182,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 152,79*
€ 181,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,56*
€ 175,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,10*
€ 159,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.