Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOILER N2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOILER N2
BOILER N2
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_101117754
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     101117754
EAN/GTIN:
     4005337156037
Weitere Informationen:
Gewicht:
40 kg
Länge:
8 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
67 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 895,12*
€ 1.046,75*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 948,05*
€ 1.046,76*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.046,47*
€ 1.143,47*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.271,16*
€ 1.374,51*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.253,10*
€ 1.385,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.385,27*
€ 1.648,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.356,47*
€ 1.614,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.346,10*
€ 1.601,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.335,09*
€ 1.588,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.292,87*
€ 1.538,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.267,60*
€ 1.508,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.253,10*
€ 1.491,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.