Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHAKER MOTOR ASSEMBLY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SHAKER MOTOR ASSEMBLY
SHAKER MOTOR ASSEMBLY
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_0860-623
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     0860-623
EAN/GTIN:
     4005337630629
Weitere Informationen:
Gewicht:
1584 kg
Länge:
97 mm
Breite:
153 mm
Tiefe:
87 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,07*
€ 560,74*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,35*
€ 635,64*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,11*
€ 656,94*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 477,61*
€ 666,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 649,30*
€ 732,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,10*
€ 792,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,59*
€ 744,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 603,44*
€ 718,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 533,01*
€ 634,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,55*
€ 614,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,53*
€ 598,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,61*
€ 568,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.