Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgerüst SG 1,35 x 1,80 m mit Schrägaufstiegen & Ausleger Plattformhöhe 8,39 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollgerüst SG 1,35 x 1,80 m mit Schrägaufstiegen & Ausleger Plattformhöhe 8,39 m
Rollgerüst SG 1,35 x 1,80 m mit Schrägaufstiegen & Ausleger Plattformhöhe 8,39 m
Artikel-Nr.:
     9587-MUN_167401
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     167401
EAN/GTIN:
     4031405949966
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar Schrägaufstiege von Plattform zu Plattform mit 100 mm tiefen Stufen u
Weitere Informationen:
Gerüstbreite:
4843 mm
Gerüsthöhe:
9490 mm
Gerüstlänge:
5368 mm
Plattformbreite:
1350 mm
Plattformhöhe:
8390 mm
Plattformlänge:
1800 mm
Belastbarkeit:
2 kN/m2
Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau:
0 kg
... > Lager 9587 > Munk > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, günzburger fahrgerüst, fahrgerüst, 167401, Rollgerüst SG 1, 35 x 1, 80 m mit Schrägaufstiegen & Ausleger Plattformhöhe 8, 39 m, 4031405949966, Gerüstbreite, Gerüsthöhe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 6.463,16*
€ 6.659,65*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.226,96*
€ 6.691,24*
7 Tage
75
Frei Haus
ab € 6.543,37*
€ 6.740,29*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.650,67*
€ 7.010,58*
Lager 9587
7 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 6.379,80*
€ 7.656,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.656,90*
€ 9.111,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.502,26*
€ 8.927,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7.438,73*
€ 8.852,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6.492,27*
€ 7.725,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.417,68*
€ 7.637,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.379,80*
€ 7.591,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 164,75*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 180,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 205,11*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 284,43*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 250,93*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 200,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.