| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-MAHR_5113096 Herst.-Nr.: 5113096 EAN/GTIN: 4059192041465 |
| |
|
| | |
| P25A Messrollen Ø10x20 Stahl| Millimar Messrolle P25A|Material Messfläche: Stahl|Länge (mm): |Radius: Weitere Informationen: | | Länge: | 5,3 cm | Breite: | 3,2 cm | Tiefe: | 1,2 cm | Bruttogewicht: | 0,004 KG |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,48* | € 217,83* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 175,65* | € 217,83* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 182,54* | € 224,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|