| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-MAHR_5113045 Herst.-Nr.: 5113045 EAN/GTIN: 4059192041014 |
| |
|
| | |
| P3A Einsatz plan Ø2 L14 Stahl| Millimar Einsatz P3A|Material Messfläche: Stahl|Länge (mm): 14|Radius: Weitere Informationen: | | Länge: | 7,2 cm | Breite: | 3,2 cm | Tiefe: | 1,4 cm | Bruttogewicht: | 0,006 KG |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 14,91* | € 21,03* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 13,18* | € 21,03* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 36,23* | € 48,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|