Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P21C Einsatz plan Ø4 L40 Hartmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
image/jpeg
image/jpeg
Artikel-Nr.:
     9587-MAHR_5113030
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     5113030
EAN/GTIN:
     4059192040864
Suchbegriffe:
Messzeug
Messwerkzeug
Elektrische und pneumatische Längen...
P21C Einsatz plan Ø4 L40 Hartmetall| Millimar Einsatz P21C|Material Messfläche: Hartmetall|Länge (mm): 40|Radius:
Weitere Informationen:
Länge:
7,4 cm
Breite:
2,9 cm
Tiefe:
1,2 cm
Bruttogewicht:
0,004 KG
... > Lager 9587 > Mahr > Artikel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 63,41*
€ 81,53*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 63,38*
€ 81,53*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 90,84*
€ 113,60*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.