| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-MAHR_5113004 Herst.-Nr.: 5113004 EAN/GTIN: 4059192040611 |
| |
|
| | |
| P7A Einsatz plan Ø7.5 L10 Stahl| Millimar Einsatz P7A|Material Messfläche: Stahl|Länge (mm): |Radius: Weitere Informationen: | | Länge: | 5,4 cm | Breite: | 3,4 cm | Tiefe: | 0,7 cm | Bruttogewicht: | 0,003 KG |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,47* | € 16,36* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 11,46* | € 16,37* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 9,84* | € 18,49* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 32,58* | € 43,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|