| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-MAHR_5113000 Herst.-Nr.: 5113000 EAN/GTIN: 4059192040574 |
| |
|
| | |
| P19A Einsatz plan Ø15 L20 Stahl| Millimar Einsatz P19A|Material Messfläche: Stahl|Länge (mm): 20|Radius: Weitere Informationen: | | Länge: | 5,6 cm | Breite: | 3,2 cm | Tiefe: | 0,7 cm | Bruttogewicht: | 0,001 KG |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,48* | € 16,32* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 11,46* | € 16,33* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 9,83* | € 18,45* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 32,62* | € 43,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|