| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-MAHR_4800140 Herst.-Nr.: 4800140 EAN/GTIN: 4059192027964 |
| |
|
| | |
| 421 Planglas| Dicke in mm: 11 mm| Durchmesser in mm: 45| Ebenheitsabweichung in µm: 0,1 Weitere Informationen: | | Länge: | 9,6 cm | Breite: | 8,8 cm | Tiefe: | 2,9 cm | Bruttogewicht: | 0,161 KG |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 260,08* | € 308,98* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 262,35* | € 312,11* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 280,45* | € 333,80* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 285,77* | € 347,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|