| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-FAH_13824010450 Herst.-Nr.: 13824010450 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gewindebohrspannzange DIN ISO 15488-204276E 04,50 RD GERC20-GBD (4,5x3,55)mit Abdichtung für IK und FAHRION|Protect |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrzangen, Spannzangen DIN 6499 mit Innen-4kant, Spannfutter ER DIN 69880, Spannzangenfutter ER DIN 69880, Spannzangenhalter ER DIN 69880, Spannfutter ISO 15488, Spannzangenfutter ISO 15488, Spannzange ohne Norm, er spannzangen fahrion, spannzange ohne norm, spannzange er25 4,5, 13824010450, 4054631175466, Gewindebohrspannzange DIN ISO 15488-204276E 05, 00 RD GERC20-GBD (5, 0x4, 0)mit Abdichtung für IK und FAHRION|Protect, FAHRION Präzision |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 37,11* | € 48,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 37,21* | € 48,56* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 37,06* | € 49,47* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 37,29* | € 54,05* | | | | Lager 9587 | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 32,86* | € 55,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|