| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-BH_ZS200R70550 Herst.-Nr.: ZS200R70550 EAN/GTIN: 4050413082793 |
| |
|
| | |
| Stütze Artikelbeschreibung: Ausführung: Stahl- Vierkant - Hohlprofil mit Drehgelenks -Kopfplatte, Höhenverstellung über Einsteckfuß mit Fußplatte Bahnbreite: 700 mm Höhenverstellung: 550 - 800 mm Lackierung: RAL 5015 HimmelblauMaterial: Stahl-VierkantrohrMaße in mm (Bx): 700 x |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenbahnstütze, Stütze Rollenbahn, doppelständer für rollenbahn, Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH, ZS200R70550, Stütze Ausführung: Stahl- Vierkant - Hohlprofil mit Drehgelenks -Kopfplatte, Höhenverstellung über Einsteckfuß mit Fußplatte Bahnbreite: 700 mm Höhenverstellung: 550 - 800 mm La... |
| | |
| |