Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stütze Artikelbeschreibung: Ausführung: lackierte Vierkantro ZS100R60276


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stütze Artikelbeschreibung: Ausführung: lackierte Vierkantro ZS100R60276
Stütze Artikelbeschreibung: Ausführung: lackierte Vierkantro ZS100R60276
Artikel-Nr.:
     9587-BH_ZS100R60276
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     ZS100R60276
EAN/GTIN:
     4050413083134
Suchbegriffe:
Doppelständer für Rollenbahn
Förderbahn Doppelständer
Förderbahnstütze
Rollenbahndoppelständer
Stütze Artikelbeschreibung: Ausführung: lackierte Vierkantrohr-Konstruktion mit verzinkter Drehgelenk-Kopfplatte, stufenlos höhenverstellbar über verzinkte, teleskopierbare Einsteckfüße Bahnbreite: 600 mm Höhenversetellung 870 mm - 1.350 mm OK Bahn Lackierung: RAL 5015 HimmelblauMaterial: Stahl-VierkantrohrMaße in mm (Bx): 600 x
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahnstütze, Stütze Rollenbahn, stütze rollenbahn bahnbreite 600, doppelständer für rollenbahn, Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH, ZS100R60276, BH_ZS100R60276 Stütze Ausführung: lackierte Vierkantrohr-Konstruktion mit verzinkter Drehgelenk-Kopfplatte, stufenlos höhenverstellbar über verzinkte, teleskopierbare Einsteckfüße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,18*
€ 152,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,53*
€ 144,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,39*
€ 142,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,25*
€ 135,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.