Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stütze Artikelbeschreibung: Ausführung: lackierte Vierkantro ZS100R50870


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stütze Artikelbeschreibung: Ausführung: lackierte Vierkantro ZS100R50870
Stütze Artikelbeschreibung: Ausführung: lackierte Vierkantro ZS100R50870
Artikel-Nr.:
     9587-BH_ZS100R50870
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     ZS100R50870
EAN/GTIN:
     4050413083141
Suchbegriffe:
Doppelständer für Rollenbahn
Förderbahn Doppelständer
Förderbahnstütze
Rollenbahndoppelständer
Stütze Artikelbeschreibung: Ausführung: lackierte Vierkantrohr-Konstruktion mit verzinkter Drehgelenk-Kopfplatte, stufenlos höhenverstellbar über verzinkte, teleskopierbare Einsteckfüße Bahnbreite: 500 mm Höhenversetellung 870 mm - 1.350 mm OK Bahn Lackierung: RAL 5015 HimmelblauMaterial: Stahl-VierkantrohrMaße in mm (Bx): 500 x
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahnstütze, Stütze Rollenbahn, rollenbahnstütze b 500mm, doppelständer für rollenbahn, Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH, ZS100R50870, BH_ZS100R50870 Stütze Ausführung: lackierte Vierkantrohr-Konstruktion mit verzinkter Drehgelenk-Kopfplatte, stufenlos höhenverstellbar über verzinkte, teleskopierbare Einsteckfüße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,39*
€ 205,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,54*
€ 194,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,44*
€ 188,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,87*
€ 180,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 151,86*
€ 180,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,53*
€ 176,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,58*
€ 153,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.