Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stütze Artikelbeschreibung: Ausführung: lackierte Vierkantro ZS100R50680


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stütze Artikelbeschreibung: Ausführung: lackierte Vierkantro ZS100R50680
Stütze Artikelbeschreibung: Ausführung: lackierte Vierkantro ZS100R50680
Artikel-Nr.:
     9587-BH_ZS100R50680
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     ZS100R50680
EAN/GTIN:
     4050413083158
Suchbegriffe:
Doppelständer für Rollenbahn
Förderbahn Doppelständer
Förderbahnstütze
Rollenbahndoppelständer
Stütze Artikelbeschreibung: Ausführung: lackierte Vierkantrohr-Konstruktion mit verzinkter Drehgelenk-Kopfplatte, stufenlos höhenverstellbar über verzinkte, teleskopierbare Einsteckfüße Bahnbreite: 500 mm Höhenversetellung 680 mm - 1.100 mm OK Bahn Lackierung: RAL 5015 HimmelblauMaterial: Stahl-VierkantrohrMaße in mm (Bx): 500 x
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahnstütze, Stütze Rollenbahn, rollenbahnstütze b 500mm, doppelständer für rollenbahn, Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH, ZS100R50680, BH_ZS100R50680 Stütze Ausführung: lackierte Vierkantrohr-Konstruktion mit verzinkter Drehgelenk-Kopfplatte, stufenlos höhenverstellbar über verzinkte, teleskopierbare Einsteckfüße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,55*
€ 175,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,70*
€ 165,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,62*
€ 157,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 130,04*
€ 154,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,88*
€ 152,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.