Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Rollenbahnkurve Artikelbeschreibung: Rahmen: U-Pr CE251R90102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Rollenbahnkurve Artikelbeschreibung: Rahmen: U-Pr CE251R90102
Schwerlast-Rollenbahnkurve Artikelbeschreibung: Rahmen: U-Pr CE251R90102
Artikel-Nr.:
     9587-BH_CE251R90102
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     CE251R90102
EAN/GTIN:
     4050413082618
Suchbegriffe:
Rollenbahn-Kurve
Rollenbahnkurve
rollenbahnkurve 90°
rollenbahn kurve
Schwerlast-Rollenbahnkurve Artikelbeschreibung: Rahmen: U-Profil 40/80/40/3 mm verzinkt, mit geschraubten Quertraversen Tragrollen: Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm verzinkt, Kugellagereinsätze mit Stahlblechböden, geschraubte Achse Ø 10 mm mit Distanzrohr Untergerüst: ohne Seitenführung: ohne Zubehör: ohne Bahnbreite: 1.000 mm Kurvenwinkel: 90° (in 2 x 45°) mittlere Rollenteilung: 75 mm Innenradius: 1.000 mm Bauhöhe: 85 mmMaterial: StahlrohrMaße in mm (Bx): 1000 x
Weitere Suchbegriffe: Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH, CE251R90102, BH_CE251R90102 Schwerlast-Rollenbahnkurve Rahmen: U-Profil 40/80/40/3 mm verzinkt, mit geschraubten Quertraversen Tragrollen: Stahlrohr Ø 50 x 1, 5 mm verzinkt, Kugellagereinsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.005,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.274,52*
€ 2.706,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.204,01*
€ 2.622,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.187,76*
€ 2.603,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.170,86*
€ 2.583,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.103,63*
€ 2.503,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.049,58*
€ 2.439,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.005,33*
€ 2.386,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.