| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-BH_CE152R90603 Herst.-Nr.: CE152R90603 EAN/GTIN: 4050413082601 |
| |
|
| | |
| Leicht-Rollenbahnkurve Artikelbeschreibung: Rahmen: U-Profil , Stahl verzinkt, 20/70/20/2 mm mit geschraubten Quertraversen Tragrollen: Kunststoffrohr Ø 50 x 2,8 mm, blau Kugellagerrinsätze mit Kunststoffböden, geschraubter Achse mit Distanzrohr Untergerüst: ohne Seitenführung: ohne Zubehör: ohne Bahnbreite: 600 mm Kurvenwinkel: 90° mittlere Rollenteilung: 100 mm Innenradius: 800 mm Bauhöhe: 80 mmMaterial: StahlrohrMaße in mm (Bx): 600 x |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH, CE152R90603, BH_CE152R90603 Leicht-Rollenbahnkurve Rahmen: U-Profil, Stahl verzinkt, 20/70/20/2 mm mit geschraubten Quertraversen Tragrollen: Kunststoffrohr Ø 50 x 2, 8 mm, blau |
| | |
| |