Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Rollenbahnkurve Artikelbeschreibung: Rahmen: U-Profil CE152R90502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leicht-Rollenbahnkurve Artikelbeschreibung: Rahmen: U-Profil CE152R90502
Leicht-Rollenbahnkurve Artikelbeschreibung: Rahmen: U-Profil CE152R90502
Artikel-Nr.:
     9587-BH_CE152R90502
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     CE152R90502
EAN/GTIN:
     4050413082564
Suchbegriffe:
Rollenbahn-Kurve
Rollenbahnkurve
rollenbahnkurve 90°
rollenbahn kurve
Leicht-Rollenbahnkurve Artikelbeschreibung: Rahmen: U-Profil , Stahl verzinkt, 20/70/20/2 mm mit geschraubten Quertraversen Tragrollen: Kunststoffrohr Ø 50 x 2,8 mm . Blau Kugellagerrinsätze mit Kunststoffböden, geschraubter Achse mit Distanzrohr Untergerüst: ohne Seitenführung: ohne Zubehör: ohne Bahnbreite: 500 mm Kurvenwinkel: 90° mittlere Rollenteilung: 75 mm Innenradius: 800 mm Bauhöhe: 80 mmMaterial: StahlrohrMaße in mm (Bx): 500 x
Weitere Suchbegriffe: Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH, CE152R90502, BH_CE152R90502 Leicht-Rollenbahnkurve Rahmen: U-Profil, Stahl verzinkt, 20/70/20/2 mm mit geschraubten Quertraversen Tragrollen: Kunststoffrohr Ø 50 x 2, 8 mm . Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 704,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,03*
€ 985,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,47*
€ 962,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 803,35*
€ 955,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 797,58*
€ 949,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,85*
€ 917,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,50*
€ 884,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,44*
€ 838,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.