| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-BH_CE151R90502 Herst.-Nr.: CE151R90502 EAN/GTIN: 4050413082441 |
| |
|
| | |
| Leicht-Rollenbahnkurve Artikelbeschreibung: Rahmen: U-Profil , Stahl verzinkt, 20/70/20/2 mm mit geschraubten Quertraversen Tragrollen: 3-geteilte Tragrolle aus Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm verzinkt, Kugellagereinsätze mit Stahlblechböden, geschraubter Achse mit Distanzrohr Untergerüst: ohne Seitenführung: ohne Zubehör: ohne Bahnbreite: 500 mm Kurvenwinkel: 90° mittlere Rollenteilung: 75 mm Innenradius: 800 mm Bauhöhe: 80 mmMaterial: StahlrohrMaße in mm (Bx): 500 x |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH, CE151R90502, BH_CE151R90502 Leicht-Rollenbahnkurve Rahmen: U-Profil, Stahl verzinkt, 20/70/20/2 mm mit geschraubten Quertraversen Tragrollen: 3-geteilte Tragrolle aus Stahlrohr Ø 50 x 1, 5 mm |
| | |
| |