| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-BH_CE122R90301 Herst.-Nr.: CE122R90301 EAN/GTIN: 4050413082267 |
| |
|
| | |
| Klein-Rollenbahnkurve Artikelbeschreibung: Rahmen: U-Profil , Stahl verzinkt, 20/70/20/2 mm mit geschraubten Quertraversen, Rolle steht 2 mm über Profil hinaus Tragrollen: Kunststoffrohr Ø20 x 1,5 mm, Kugellagereinsätze mit Kunststoffböden, geschraubte Achse Untergerüst: ohne Seitenführung: ohne Zubehör: ohne Bahnbreite: 300 mm Kurvenwinkel: 90° mittlere Rollenteilung: 25 mm Innenradius: 800 mm Bauhöhe: 72 mmMaterial: KunststoffMaße in mm (Bx): 300 x |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH, CE122R90301, BH_CE122R90301 Klein-Rollenbahnkurve Rahmen: U-Profil, Stahl verzinkt, 20/70/20/2 mm mit geschraubten Quertraversen, Rolle steht 2 mm über Profil hinaus Tragrollen: |
| | |
| |