| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-BH_AB048R50078 Herst.-Nr.: AB048R50078 EAN/GTIN: 4050413082168 |
| |
|
| | |
| Scheren-Röllchenbahn Artikelbeschreibung: Rahmen: Scherengitterrahmen in vollverzinkter Ausführung Kunststoff-Distanzrohre Ø 10 mm Tragelement: verzinkte Stahlröllchen Ø 48 mm, 16 mm breit, kugelgelagert, von Achse zu Achse versetzt angeordnet Achsen: Ø 8 mm, Stahl verzinkt Stützen: Rundrohr - Konstruktion mit stufenlos teleskopierbaren Einsteckfüßen fahrbar mittels vollgummibereiften Lenkrollen mit Feststellbremse Bahmbreite: 500 mm Röllvchen / Achse : 5 Stück Anzahl Stützfüße: 6 Stück Anzahl Scherenbänder: 3 Stück Anzahl Achsen: 36 Stück Länge von - bis: 2,8 - 9,6 m Teilung (Achsabstand): 32 -130 mm stufenlos, ja nach ausgezogener Länge Bauhöhe: 700 - 1.100 mm einstellbarMaterial: StahlrohrMaße in mm (Bx): 500 x |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH, AB048R50078, BH_AB048R50078 Scheren-Röllchenbahn Rahmen: Scherengitterrahmen in vollverzinkter Ausführung Kunststoff-Distanzrohre Ø 10 mm Tragelement: verzinkte Stahlröllchen Ø 48 mm, 16 mm |
| | |
| |