| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-BH_AA251R30703 Herst.-Nr.: AA251R30703 EAN/GTIN: 4050413081932 |
| |
|
| | |
| Schwerlast-Rollenbahn Artikelbeschreibung: Rahmen: U-Profil 40/80/40/3 mm verzinkt, mit geschraubten Quertraversen Tragrollen: Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm verzinkt, Kugellagereinsätze mit Stahlblechböden, Federachse Ø 10 mm Untergerüst: ohne Seitenführung: ohne Zubehör: ohne Bahnlänge: 3.000 mm Bahnbreite: 700 mm Rollenteilung: 100 mm Bauhöhe: 85 mmMaterial: StahlrohrMaße in mm (Bx): 700 x |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rollenbahn, Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH, AA251R30703, BH_AA251R30703 Schwerlast-Rollenbahn Rahmen: U-Profil 40/80/40/3 mm verzinkt, mit geschraubten Quertraversen Tragrollen: Stahlrohr Ø 50 x 1, 5 mm verzinkt, Kugellagereinsätze mit |
| | |
| |