| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-BH_AA251R20803 Herst.-Nr.: AA251R20803 EAN/GTIN: 4050413081758 |
| |
|
| | |
| Schwerlast-Rollenbahn Artikelbeschreibung: Rahmen: U-Profil 40/80/40/3 mm verzinkt, mit geschraubten Quertraversen Tragrollen: Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm verzinkt, Kugellagereinsätze mit Stahlblechböden, Federachse Ø 10 mm Untergerüst: ohne Seitenführung: ohne Zubehör: ohne Bahnlänge: 2.000 mm Bahnbreite: 800 mm Rollenteilung: 100 mm Bauhöhe: 85 mmMaterial: StahlrohrMaße in mm (Bx): 800 x |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rollenbahn b800, rollenbahn, rollenbahnen 2m, Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH, AA251R20803, BH_AA251R20803 Schwerlast-Rollenbahn Rahmen: U-Profil 40/80/40/3 mm verzinkt, mit geschraubten Quertraversen Tragrollen: Stahlrohr Ø 50 x 1, 5 mm verzinkt, Kugellagereinsätze mit |
| | |
| |