| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-BH_AA152R30503 Herst.-Nr.: AA152R30503 EAN/GTIN: 4050413081130 |
| |
|
| | |
| Leicht-Rollenbahn Artikelbeschreibung: Rahmen: U-Profil , Stahl verzinkt, 20/70/20/2 mm mit geschraubten Quertraversen Tragrollen: Kunststoffrohr Ø 50 x 2,8 mm, blau Kugellagerrinsätze mit Kunststoffböden, geschraubte Achse mit Distanzrohr Untergerüst: ohne Seitenführung: ohne Zubehör: ohne Länge: 3.000 mm Bahnbreite: 500 mm Rollenteilung: 100 mm Bauhöhe: 80 mmMaterial: StahlrohrMaße in mm (Bx): 500 x |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rollenbahn, Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH, AA152R30503, BH_AA152R30503 Leicht-Rollenbahn Rahmen: U-Profil, Stahl verzinkt, 20/70/20/2 mm mit geschraubten Quertraversen Tragrollen: Kunststoffrohr Ø 50 x 2, 8 mm, blau Kugellagerrinsätze |
| | |
| |