Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Rollenbahn Artikelbeschreibung: Rahmen: U-Profil , Sta AA132R15501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klein-Rollenbahn Artikelbeschreibung: Rahmen: U-Profil , Sta AA132R15501
Klein-Rollenbahn Artikelbeschreibung: Rahmen: U-Profil , Sta AA132R15501
Artikel-Nr.:
     9587-BH_AA132R15501
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     AA132R15501
EAN/GTIN:
     4050413080126
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Klein-Rollenbahn Artikelbeschreibung: Rahmen: U-Profil , Stahl verzinkt, 20/70/20/2 mm mit geschraubten Quertraversen, Rolle steht 3 mm über Profil Tragrollen: Kunststoffrohr Ø30 x 1,8 mm, Kugellagereinsätze mit Kunststoffböden, geschraubte Achse mit Distanzrohr Untergerüst: ohne Seitenführung: ohne Zubehör: ohne Bahnlänge: 1.500 mm Bahnbreite: 500 mm Rollenteilung: 37,5 mm Bauhöhe: 73 mmMaterial: KunststoffMaße in mm (Bx): 500 x
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, kleinrollenbahn kunststoffrollen, kleinrollenbahn, Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH, AA132R15501, BH_AA132R15501 Klein-Rollenbahn Rahmen: U-Profil, Stahl verzinkt, 20/70/20/2 mm mit geschraubten Quertraversen, Rolle steht 3 mm über Profil Tragrollen: Kunststoffrohr Ø30 x 1, 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 541,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,47*
€ 768,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,60*
€ 752,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 628,89*
€ 748,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 624,52*
€ 743,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,91*
€ 723,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,53*
€ 696,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,68*
€ 644,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.