| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-BH_AA052R40036 Herst.-Nr.: AA052R40036 EAN/GTIN: 4050413079458 |
| |
|
| | |
| Scheren-Rollenbahn Artikelbeschreibung: Rahmen: Scherengitterrahmen in vollverzinkter Ausführung verzinkte Distanzrohre Ø10 mm Tragelemente: Tragrollen aus blauem Kunststoff, Ø50 x 2,8 mm, kugelgelagert Achsen: Ø8 mm, Stahl, verzinkt Stützen: Rundrohr - Konstruktion mit stufenlos teleskopierbaren Einsteckfüßen, fahrbar mittels vollgummibereifter Lenkrolle mit Feststellbremse Bahnbreite: 400 mm Rollen / Achsen: 2 Stück Anzahl Stützfüße: 3 Stück Anzahl Scherenbänder: 2 Stück Anzahl Achsen: 36 Stück Länge von - bis: 1,9 - 4,4 m Teilung (Achsabstand): 55 - 130 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge Bauhöhe: 700 -1.000 mm einstellbarMaterial: KunststoffMaße in mm (Bx): 400 x |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: scheren-rollenbahn breite 400, Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH, AA052R40036, BH_AA052R40036 Scheren-Rollenbahn Rahmen: Scherengitterrahmen in vollverzinkter Ausführung verzinkte Distanzrohre Ø10 mm Tragelemente: Tragrollen aus blauem Kunststoff, Ø50 x 2, 8 |
| | |
| |