Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtungsband 4360 L50 mxB10mm 3,0mm PTFE Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-4566600430
Hersteller:
     Theodor Winkel
Herst.-Nr.:
     436001050
EAN/GTIN:
     4059862000242
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
ptfe dichtband 10mm
auch unter hohen chemischen Belastungen und Temperaturen als Dichtung einsetzbar · auf platzsparender Rolle · hohe Chemikalienbeständigkeit · keine Alterung · witterungs- und lichtbeständig · effiziente Abdichtung unebener Oberflächen · minimale Stillstandzeiten – problemlose Montage · einseitig selbstklebendEinsatzbereich: universell einsetzbar in Anlagen- und Apparatebau (als Montagehilfe), Lebensmittelherstellung, Medizintechnik, Pharma- und Biotechnologie, Rauchgasanlagen, Kraftwerks- und Versorgungsleitungen, Chemie- und Farbenindustrie, Schaugläser, etcMaterial: 100% virginales, expandiertes PTFE (weich, flexibel)Einsatztemperatur: von -240 °C bis +270 °C (kurzzeitig bis +315 °C)Freigaben/Zulassungen: Physiologisch unbedenklich, kein Eigengeschmack, kein Eigengeruch, es kann von Mikroorganismen nicht angegriffen oder zersetzt werden. Die Anforderungen nach FDA-Richtlinie 21CFR 177.1550 und EU Verordnung Nr. 1935/2004 werden erfüllt
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
10 mm
Dicke:
3 mm
Marke:
WST
Weitere Suchbegriffe: dichtband ptfe, dichtband, Dichtbänder, Flachdichtungsbänder, Flächendichtungsband, Fladiba, Flächendichtung, PTFE-Dichtbänder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,61*
€ 1,67*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,55*
€ 2,02*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,58*
€ 2,05*
11 Tage
unbekannt
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,61*
€ 2,09*
Lager 9587
15 Tage
700
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,58*
€ 2,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 1,58* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 115,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.