Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtungsband 4360 L25 mxB7mm 2,5mm PTFE Spule


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-4566600426
Hersteller:
     Theodor Winkel
Herst.-Nr.:
     436000725
EAN/GTIN:
     4059862000204
Suchbegriffe:
Dichtbänder
Flächendichtung
Flachdichtungsband
Flächendichtungsband
auch unter hohen chemischen Belastungen und Temperaturen als Dichtung einsetzbar · auf platzsparender Rolle · hohe Chemikalienbeständigkeit · keine Alterung · witterungs- und lichtbeständig · effiziente Abdichtung unebener Oberflächen · minimale Stillstandzeiten – problemlose Montage · einseitig selbstklebendEinsatzbereich: universell einsetzbar in Anlagen- und Apparatebau (als Montagehilfe), Lebensmittelherstellung, Medizintechnik, Pharma- und Biotechnologie, Rauchgasanlagen, Kraftwerks- und Versorgungsleitungen, Chemie- und Farbenindustrie, Schaugläser, etcMaterial: 100% virginales, expandiertes PTFE (weich, flexibel)Einsatztemperatur: von -240 °C bis +270 °C (kurzzeitig bis +315 °C)Freigaben/Zulassungen: Physiologisch unbedenklich, kein Eigengeschmack, kein Eigengeruch, es kann von Mikroorganismen nicht angegriffen oder zersetzt werden. Die Anforderungen nach FDA-Richtlinie 21CFR 177.1550 und EU Verordnung Nr. 1935/2004 werden erfüllt
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Breite:
7 mm
Dicke:
2,5 mm
Marke:
WST
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
325
25
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 1,06*
€ 1,10*
2 Tage
325
25
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,04*
€ 1,47*
2 Tage
228
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,05*
€ 1,48*
2 Tage
325
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,48*
Lager 9587
525
25
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 1,35*
€ 2,17*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 1,35* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 54,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.