Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handspannfutter HSPF Spannber.1-42mm Kurzkegel 6 DIN 55027 FAHRION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     9587-4120805203
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     7124600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
vielfältige Einsatzmöglichkeiten auf konventionellen- oder CNC-Maschinen · größere Haltekraft und genauerer Rundlauf durch Spannzangen als bei Dreibackenfuttern · minimale Flächenpressung durch große Spannflächen der Spannzangen - keine Druckstellen am Werkstück · großer Spannbereich · verschleißarme Konstruktion · langlebige, einfache BauartDrehzahl max.:HSPF40: 5000 min-¹HSPF60: 4000 min-¹Lieferung ohne Spannzangen (173 E-HSPF40... und 185E-HSPF60...)
Weitere Informationen:
Spannbereich:
1-42 mm
Kurzkegel:
6
Befestigungsschrauben:
4 x M12
Aufnahme:
DIN 55027
Marke:
FAHRION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.529,22*
  
Preis gilt ab 11 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.635,31*
€ 1.946,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.617,74*
€ 1.925,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.607,08*
€ 1.912,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.574,90*
€ 1.874,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.560,92*
€ 1.857,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.543,70*
€ 1.837,00
pro Stück
ab 11 Stück
€ 1.529,22*
€ 1.819,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.