Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrstangenhalter DIN 6595 Spann-D.12mm C6 PSK63 A.-L.80mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4120651784
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     C6.52.12
EAN/GTIN:
     4250001092665
Suchbegriffe:
Bohrstangenhalter DIN 69880
bohrstangenhalter din 69880
Spannmöglichkeit beidseitig · mit Polygonschaftkegel nach ISO 26623-1 · für Innenbearbeitung mit Bohrstangen · mit einstellbaren Kugelspritzdüsen, verschließbar für Werkzeuge mit innerer Kühlmittelzufuhr
Weitere Informationen:
Schaft:
C6 PSK63
Spann-Ø:
12 mm
DCONWS:
12 mm
LPR:
80 mm
Supplier Number:
C6.52.12
Auskraglänge:
80 mm
Marke:
KEMMLER
Weitere Suchbegriffe: Bohrerhalter für Wendeplattenbohrer, Spannfutter, Wendeplattenbohrerhalter, Werkzeugaufnahme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 227,12*
€ 301,94*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,59*
€ 301,95*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,94*
€ 359,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,51*
€ 333,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,55*
€ 296,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,36*
€ 280,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,12*
€ 270,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.