Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter DIN 6359 Spann-D.14mm C6 PSK63 A.-L.100mm m.KKB KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4120651695
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     C6.04.14.1.K
EAN/GTIN:
     4250000000197
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter PSC
Fräseraufnahme PSC
flächenspannfutter psc
mit Polygonschaftkegel nach ISO 26623-1 · mit zentraler Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbaren Kühlkanälen am Bund sowie seitlichen Kühlkanälen (zwei Kanäle) für Werkzeuge mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B (Weldon) · Bohrungstoleranz H4 · für Werkzeuge mit innerer Kühlmittelzufuhr muss ein O-Ring eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Schaft:
C6 PSK63
DCONWS:
14 mm
LPR:
100 mm
Supplier Number:
C6.04.14.1.K
Spann-Ø:
14 mm
Auskraglänge:
100 mm
Marke:
KEMMLER
Weitere Suchbegriffe: Flächenspannfutter, Spannfutter, Weldonfutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,73*
€ 221,49*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 164,48*
€ 221,49*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,49*
€ 263,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,98*
€ 246,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 206,44*
€ 245,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,08*
€ 233,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 186,70*
€ 222,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,60*
€ 206,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,48*
€ 195,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.