Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter DIN 6359 Spann-D.14mm PSK C6 PSK63 A.-L.100mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4120651672
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     C6.04.14.1
EAN/GTIN:
     4250000000180
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter PSC
Fräseraufnahme PSC
flächenspannfutter psc
mit Polygonschaftkegel nach ISO 26623-1 · zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B (Weldon) · Bohrungstoleranz H4
Weitere Informationen:
Schaft:
C6 PSK63
DCONWS:
14 mm
LPR:
100 mm
Supplier Number:
C6.04.14.1
Spann-Ø:
14 mm
Auskraglänge:
100 mm
Marke:
KEMMLER
Weitere Suchbegriffe: Flächenspannfutter, Spannfutter, Weldonfutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 147,10*
€ 204,78*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,76*
€ 204,79*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,78*
€ 243,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,69*
€ 222,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,35*
€ 221,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,21*
€ 212,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 169,85*
€ 202,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,32*
€ 189,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,10*
€ 175,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.