Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsbolzen JIS B 6339 BT40 m.Bohr.60 Grad KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4120622309
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     406.20.60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anzugbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen
anzugsbolzen bt40 60 grad
für Werkzeuge mit Steilkegel nach JIS B 6339 (ISO 7388-3) · mit Bohrung und O-RingHinweis für Art.-Nr. 4120 622 306 und 4120 622 307:Drehmoment beim Anziehen von Anzugsbolzen BT30 darf 25 Nm nicht überschreiten. Bei Anzugsbolzen BT30 wird von der Verwendung eines durchbohrten Bolzens abgeraten, aufgrund der Schwäche des verbleibenden Profils
Weitere Informationen:
für Aufnahmen:
BT40
Anzugsgewinde:
M16
Typ:
60 Grad
OAL:
60 mm
Supplier Number:
406.20.60
Marke:
KEMMLER
Ausführung:
mit Bohrung
passend für:
BT40
Weitere Suchbegriffe: anzugbolzen jis b 6339, anzugsbolzen sk40, Bolzen, Spannbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.