Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelhülse JIS B 6339AD MK3 BT30 A.-L.75mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4120622008
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     305.07.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsatzhülsen JIS B 6339
Fräserhülsen JIS B 6339
Zwischenhülsen JIS B 6339
einsatzhülsen jis b 6339
mit Steilkegel JIS B 6339 (ISO 7388-2) Form AD · einsatzgehärtet und geschliffen · zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegel und Austreiberlappen
Weitere Informationen:
Schaft:
BT30
Schaftaufnahme:
MK3
LPR:
75 mm
Supplier Number:
305.07.03
Auskraglänge:
75 mm
Form:
AD
Marke:
KEMMLER
Weitere Suchbegriffe: Kegelhülsen, Morsekegelhülsen, Morsekegel-Hülsen, Morsekegelhülse, Morsekegel-Hülse, Zwischenhülse, Zwischenkegelhülsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.