Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange OZ 25/462 E Spann-D.22mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4120621822
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     462E-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6388
DIN 6388 Spannzange
OZ Spannzangen
Spannzange DIN ISO 10897
nach ISO 10897-B (DIN 6388 B) · zur Aufnahme in Spannzangenfutter Typ OZ · 12-fach geschlitzt · zur Aufnahme von Werkzeugen mit zylindrischem Schaft und zum Spannen von Spiralbohrern auf der FührungsfaseRundlauf- und Wiederholgenauigkeit: 15 µmSpanndurchmesserüberbrückung: Nennmaß minus 0,5 mm
Weitere Informationen:
Spann-Ø:
22 mm
DCONWS:
22 mm
OAL:
52 mm
Supplier Number:
462E-22
Typ:
OZ 25 / 462 E
Marke:
KEMMLER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 11 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.