Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange OZ 16/415 E Spann-D.11mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4120621796
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     415E-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6388
DIN 6388 Spannzange
OZ Spannzangen
Spannzange DIN ISO 10897
nach ISO 10897-B (DIN 6388 B) · zur Aufnahme in Spannzangenfutter Typ OZ · 12-fach geschlitzt · zur Aufnahme von Werkzeugen mit zylindrischem Schaft und zum Spannen von Spiralbohrern auf der FührungsfaseRundlauf- und Wiederholgenauigkeit: 15 µmSpanndurchmesserüberbrückung: Nennmaß minus 0,5 mm
Weitere Informationen:
Spann-Ø:
11 mm
DCONWS:
11 mm
OAL:
40 mm
Supplier Number:
415E-11
Typ:
OZ 16 / 415 E
Marke:
KEMMLER
Weitere Suchbegriffe: Spannzangen DIN 6388, Spannzangen OZ, Spannzange ohne Norm, spannzange ohne norm, Spannzangen, Spannzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 11 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.