Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quernutaufsteckfräsdorn ISO 12164 A Spann-D.27mm HSK-A100 A.-L.50mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4120621737
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     A100.11.27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckfräserdorne
Kombiaufsteckfräserdorne
Quernutaufsteckdorn
Quernutaufsteckfräserdorne
mit vergrößertem Bunddurchmesser · mit Hohlschaftkegel ISO 12164 (DIN 69893) Form A · mit zusätzlichen Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite · zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880 · Dorn-Ø 40, 60 mm zusätzlich mit 4 Gewindebohrungen nach DIN 2079
Weitere Informationen:
Schaft:
HSK-A100
Supplier Number:
A100.11.27
Spann-Ø:
27 mm
Auskraglänge:
50 mm
Form:
A
Marke:
KEMMLER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,36*
€ 151,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,89*
€ 143,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.