Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelhülse ISO 12164A MK3 HSK-A100 A.-L.150mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4120621673
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     A100.07.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsatzhülsen DIN 69893
Fräserhülsen DIN 69893
Zwischenhülsen DIN 69893
einsatzhülsen din 69893
mit Hohlschaftkegel ISO 12164 (DIN 69893) Form A · einsatzgehärtet und geschliffen · zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegel und Austreiblappen
Weitere Informationen:
Schaft:
HSK-A100
Schaftaufnahme:
MK3
LPR:
150 mm
Supplier Number:
A100.07.03
Auskraglänge:
150 mm
Form:
A
Marke:
KEMMLER
Weitere Suchbegriffe: Kegelhülsen, Morsekegelhülsen, Morsekegel-Hülsen, Morsekegelhülse, Morsekegel-Hülse, Zwischenhülse, Zwischenkegelhülsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.